pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC220AI13555 ANGOLO INTERNO 135X55 - EC220AI13555

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 135 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrico

  • Angolo - 60...120 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033576778983

Codice prodotto

ETNEC220AI13555

Cod. produttore

EC220AI13555

Produttore

ETN

Larghezza:

135 mm

Profondità:

55 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrico

Angolo:

60...120 °

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Plastica

Numero di parti superiori:

1

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Larghezza parte superiore 1:

135 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

ANGOLO INTERNO VARIAB.135X55 mm