pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC20201 CANALE BATTISCOPA E CORNICE 130X28 BIANC - EC20201

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Profondità - 28 mm

  • Colore della parte superiore - Bianco

  • Con listello per moquette - no

  • Numero di pareti divisorie - 4

Confezione

  • 20 M

EAN

8032793874591

Codice prodotto

ETNEC20201

Cod. produttore

EC20201

Produttore

ETN

Altezza:

130 mm

Profondità:

28 mm

Colore della parte superiore:

Bianco

Con listello per moquette:

no

Numero di pareti divisorie:

4

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Senza alogeni:

no

Numero RAL:

9001

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Resistenza agli urti:

IK08

Film protettivo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Sezione utile:

2012 mm²

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

CANALE BATTISCOPA BIANCO 130X28