pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC20116 SCATOLA TORRETTA 100-70X20 ARDESIA 6 MOD - EC20116

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 20 mm

  • Numero di unità apparecchi - 6

  • Altezza canale del battiscopa - 70 mm

  • Colore - Antracite

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954876294

Codice prodotto

ETNEC20116

Cod. produttore

EC20116

Produttore

ETN

Profondità del canale battiscopa:

20 mm

Numero di unità apparecchi:

6

Altezza canale del battiscopa:

70 mm

Colore:

Antracite

Attrezzatura:

Senza

Senza alogeni:

sì

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

7021

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

SCAT.TORRETTA INT. 100 ARDESIA