pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC20006 GIUNTO LINEARE PER COPERCHIO 70X20 BIANC - EC20006

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Colore - Bianco

  • Labbro di tenuta parte superiore - Senza

  • Numero RAL - 9001

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033576770215

Codice prodotto

ETNEC20006

Cod. produttore

EC20006

Produttore

ETN

Altezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

Colore:

Bianco

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Numero RAL:

9001

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Senza alogeni:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Qualità del materiale:

ABS

GIUNTO LINEARE X COP. BIANCO