ELETTROCANALI - ETN202705 PROFILO DIN PER CASSETTE 6909024 - 202705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 223 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8054382041511
Codice prodotto
ETN202705
Cod. produttore
202705
Produttore
ETN
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
223 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm


