pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETN202702 PROFILO DIN PER CASSETTE 6909014 - 202702

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 84 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382041504

Codice prodotto

ETN202702

Cod. produttore

202702

Produttore

ETN

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

84 mm

Altezza:

7.5 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

GUIDE DIN mm 84