pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGVI2040MU-M TELER.AEG 2NO 40A 230VAC/DC COM.MAN. - VI2040MU-M

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGVI2040MU-M TELER.AEG 2NO 40A 230VAC/DC COM.MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...440 V

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656661672

Codice prodotto

AEGVI2040MU-M

Cod. produttore

VI2040MU-M

Produttore

ETT

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

400...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3875 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

7750 VA

Profondità di incasso:

44 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

860 VA

Grado di protezione (IP):

IP20