pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSOLS11-3 SOFT-STARTER AEG 11KW 22A 120894 - SOLS11-3

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSOLS11-3 SOFT-STARTER AEG 11KW 22A 120894

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 22 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 380...415 V

  • Cavallottamento interno - sì

  • Con display - no

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8425095208940

Codice prodotto

AEGSOLS11-3

Cod. produttore

SOLS11-3

Produttore

ETT

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

22 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

380...415 V

Cavallottamento interno:

sì

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì