pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSGS24IC CENTR.INC.MURO ARIES P.CIECA IP40 24MOD - SGS24IC

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8431044477237

Codice prodotto

AEGSGS24IC

Cod. produttore

SGS24IC

Produttore

ETT

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

449 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

97 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

288 mm

Profondità di incasso:

74 mm

Altezza della parte incassata:

421 mm

Con piastra di montaggio:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

CENTRALINO DA INCASSO SU CARTONGESSO IP40 1 FILA 12 MODULI, PORTA TRASPARENTE, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 24,5W, NORMA EN62208