pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-P36 CENTRALINO DA PARETE SCHALT 36 MODULI - SGH-P36

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021084095

Codice prodotto

AEGSGH-P36

Cod. produttore

SGH-P36

Produttore

ETT

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

36

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

264 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

497 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Profondità:

99 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

La serie Andromeda di centralini per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico fino a 63A in versione da incasso o da parete. Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, con prova Glow-wire fino a 650°C per 30sec, si presentano con linea elegante, nel colore bianco RAL9016. I modelli, con portello fume`, comprendono 6 taglie, da 4 fino a 36 moduli suddivisi in file da 12 e 18 moduli. Le scatole sono dotate di guida Omega asportabile, e di prefratture per il passaggio cavi. Il fissaggio del coperchio e` a scatto o tramite viti di fissaggio.