ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I08 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 8 MODULI - SGH-I08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8431044047478
Codice prodotto
AEGSGH-I08
Cod. produttore
SGH-I08
Produttore
ETT
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
210 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
248 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Profondità:
97 mm
Profondità di incasso:
65 mm
Tipo di chiusura:
Pulsante
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016