ELETTRA SRL AEG - AEGSFH232 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 2P - SFH232
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 415 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
6975912410077
Codice prodotto
AEGSFH232
Cod. produttore
SFH232
Produttore
ETT
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
415 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Porafusibile sezionabile per fusibili da 10x38 mm, 2 poli, 2 moduli, 32A , 415V AC.


