ELETTRA SRL AEG - AEGSFH163 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 14X51MM 1P - SFH163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 415 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
6975912410107
Codice prodotto
AEGSFH163
Cod. produttore
SFH163
Produttore
ETT
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
415 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Portafusibile sezionabile per fusibili da 14x51 mm,1 polo, 1,5 moduli,63 A, 415V AC.


