pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSEV10V BLOCCO CONTATTI AEG 1NO VITE ANTICIPATO - SEV10V

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSEV10V BLOCCO CONTATTI AEG 1NO VITE ANTICIPATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8017018870022

Codice prodotto

AEGSEV10V

Cod. produttore

SEV10V

Produttore

ETT

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza