pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI50-OPEN-T Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 50KW TEST - PVQI50-OPEN-T

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058951900803

Codice prodotto

AEGPVQI50-OPEN-T

Cod. produttore

PVQI50-OPEN-T

Produttore

ETT

I quadri di interfaccia OPEN sono una valida soluzione per la connessione di impianti fotovoltaici CEI 0-21. I quadri OPEN nascono con lo spazio di cablaggio per gli interruttori di protezione inverter che saranno installabili successivamente tramite i collegamenti già forniti. Interruttore Generale 4x100A 50kA (EN60947-2) con bobina di sgancio per funzione di rincalzo-Relè di interfaccia NA003+Ups di emergenza (CEI 0-21)-Contattore DDI 4 poli 116A AC-3. Spazio per cablaggio Interruttori protezione inverter 3F+N:1x50kW;2x25kW (oppure 40kW+10kW o 30kW+20kW), 3x15kW, 4x12,5kW, 5x10kW-Kit di cablaggio incluso(6x35mm2 nero+2x35mm2 blu; 9x16mm2 nero+3x16mm2 blu)-Interruttori previsti 3F+N (da ordinare a parte):10kW DMA63NPC20/300;12,5kW DMA63NPC25/300;15kW DMA63NPC32/300; 20kW E94SC40+HD9532/300; 25kW E94SC50+HD9463/300;33kW E94SC63+HD9463/300;40kW E880504C80+HD94100/300;50kW E880504C100+HD94100/300. I componenti sono racchiusi in un contenitore a parete in metallo IP65 LxHxP 670x110x212mm.