pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QST3P-1000 QUADRO STRINGA AEG 3 STR.PARALL. 1000VDC - PV-QST3P-1000

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 418 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Altezza - 286 mm

  • Profondità - 148 mm

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878962

Codice prodotto

AEGPV-QST3P-1000

Cod. produttore

PV-QST3P-1000

Produttore

ETT

Larghezza:

418 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Altezza:

286 mm

Profondità:

148 mm

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fusibile:

gPV

Protezione dell'ingresso:

16 A

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

sì

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di impiego:

-10...35 °C

Corrente d'uscita max.:

50 A

Colore:

Grigio

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

sì

Attrezzato con sezionatore di carico:

sì

Quadro cablato di protezione stringhe per impianto fotovoltaico. 3 stringhe in parallelo fino a 1000Vdc con protezione fusibile GPV 16A in ingresso, 3 basi portafusibili 10,3x38 1000Vdc, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, interruttore non automatico-sezionatore 2x50A, contenitore in ABS con porta trasparente 18 moduli IP65