pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QST1-600 QUADRO STRINGA AEG 1 STRINGA 600VDC - PV-QST1-600

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 310 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Altezza - 246 mm

  • Profondità - 148 mm

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878917

Codice prodotto

AEGPV-QST1-600

Cod. produttore

PV-QST1-600

Produttore

ETT

Larghezza:

310 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Altezza:

246 mm

Profondità:

148 mm

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tensione di ingresso DC max.:

600 V

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fusibile:

gPV

Protezione dell'ingresso:

16 A

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

sì

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di impiego:

-10...35 °C

Corrente d'uscita max.:

16 A

Colore:

Grigio

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

sì

Attrezzato con sezionatore di carico:

sì

Quadro cablato di protezione stringhe per impianto fotovoltaico. 1 stringa fino a 600Vdc con protezione fusibile GPV 16A in ingresso, base portafusibile 10,3x38 1000Vdc, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 600Vdc Isn 20kA, interruttore non automatico-sezionatore 2x20A, contenitore in ABS con porta trasparente 12 moduli IP65