ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT3S Q.FV 3 STR. SING. MT 880/1000VDC IP65 - PV-QMT3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso DC max. - 880 V
Larghezza - 418 mm
Altezza - 436 mm
Profondità - 148 mm
Protezione delle catene - Bipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879037
Codice prodotto
AEGPV-QMT3S
Cod. produttore
PV-QMT3S
Produttore
ETT
Tensione di ingresso DC max.:
880 V
Larghezza:
418 mm
Altezza:
436 mm
Profondità:
148 mm
Protezione delle catene:
Bipolare
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di fusibile:
Altro
Per dimensione del fusibile:
Altro
Protezione dell'ingresso:
16 A
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Classe di prova tipo 3:
no
Funzione di monitoraggio:
No
Temperatura di impiego:
-10...35 °C
Corrente d'ingresso massima per stringa:
16 A
Corrente d'uscita max.:
16 A
Colore:
Grigio
Tipo di introduzione:
Altro
Con collegamento di terra:
sì
Attrezzato con sezionatore di carico:
sì