pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT3P-A Q.FV 3 STR. PAR. MT+BA 880/1000VDC IP65 - PV-QMT3P-A

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 418 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Altezza - 286 mm

  • Profondità - 148 mm

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037879105

Codice prodotto

AEGPV-QMT3P-A

Cod. produttore

PV-QMT3P-A

Produttore

ETT

Larghezza:

418 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Altezza:

286 mm

Profondità:

148 mm

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tensione di ingresso DC max.:

880 V

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fusibile:

gPV

Protezione dell'ingresso:

16 A

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

sì

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di impiego:

-10...35 °C

Corrente d'uscita max.:

63 A

Colore:

Grigio

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

sì

Attrezzato con sezionatore di carico:

sì

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 3 stringhe parallele fino a 880Vdc protezione con interruttore automatico con bobina a lancio di corrente 110...415Vac/110...125Vdc in ingresso, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, 3 basi portafusibili e contenitore in ABS con porta trasparente 18 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB63 curva B 63A