pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT2P Q.FV 2 STR. PAR. MT 880/1000VDC IP65 - PV-QMT2P

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso DC max. - 880 V

  • Larghezza - 418 mm

  • Altezza - 286 mm

  • Profondità - 148 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037879013

Codice prodotto

AEGPV-QMT2P

Cod. produttore

PV-QMT2P

Produttore

ETT

Tensione di ingresso DC max.:

880 V

Larghezza:

418 mm

Altezza:

286 mm

Profondità:

148 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di fusibile:

gPV

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Protezione dell'ingresso:

16 A

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di impiego:

-10...35 °C

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Corrente d'uscita max.:

40 A

Colore:

Grigio

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

Attrezzato con sezionatore di carico:

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 2 stringhe parallele fino a 880Vdc con protezione tramite interruttore automatico in ingresso, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, 2 basi portafusibili da 16A e contenitore in ABS con porta trasparente 18 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB40 curva B 40A (x2)