pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGNUX275-1N SCARICATORE AEG NUX 40KA 1P+N CL.2 TT - NUX275-1N

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546160215

Codice prodotto

AEGNUX275-1N

Cod. produttore

NUX275-1N

Produttore

ETT

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

275 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Tensione permanente DC max.:

350 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE NUX275-1N, TIPO 2, CORRENTE NOMINALE DI SCARICA Isn=20kA (8/20us), CORRENTE MAX DI SCARICA Imax=40kA (8/20us), CORRENTE IMPULSIVA 2KA (10/350us), TENSIONE CONTINUATIVA Uc=275V, CON PROTEZIONE TERMICA INTERNA, INDICATORE MECCANICO DI FINE VITA, LIVELLO DI PROTEZIONE Up (L-N) 1,25kV, Isccr 100kA, TEMPO DI INTERVENTO INFERIORE A 25ns, CAPACITA' DEi TERMINALI 25mm2 CON CAVO RIGIDO, 16mm2 CAVO FLESSIBILE, TEMPERATURA DI IMPIEGO -40...+80°C.