pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG010 SALVAM.AEG MBS32SG 0,63-1 107399 - MBS32SG010

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG010 SALVAM.AEG MBS32SG 0,63-1 107399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.63...1 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 13...13 A

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Corrente nominale permanente Iu - 1 A

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8425095073999

Codice prodotto

AEGMBS32SG010

Cod. produttore

MBS32SG010

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.63...1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

13...13 A

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Corrente nominale permanente Iu:

1 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.25 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

95 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

71 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63