ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-200 SALVAM.AEG MBS25 16 -20 910-201-211 - MBS25-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...20 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 240...240 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂eq
EAN
4022903542759
Codice prodotto
AEGMBS25-200
Cod. produttore
MBS25-200
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
16...20 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
240...240 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
4 kA
Altezza:
80 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm


