pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-006 SALVAM.AEG MBS25 0,4 -0,6 910-201-203 - MBS25-006

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.4...0.63 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7.5...7.5 A

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4022903541899

Codice prodotto

AEGMBS25-006

Cod. produttore

MBS25-006

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.4...0.63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7.5...7.5 A

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

65 kA

Altezza:

80 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

76 mm

I salvamotori AEG della serie Mbs25 sono famosi per la loro affidabilità e per la ricca e completa gamma di accessori. Sono adatti per la protezione termica, la protezione magnetica di sistemi in AC e DC per motori a induzione fino a 12,5kW a 400V AC. Caratteristiche principali salvamotori: • conformità alle Norme IEC947-2-1, IEC 947-4-1 e VDE0660 • ampia gamma di tarature da 0,1 a 25A per tensioni di 690V AC e 220V DC • capacità di rottura 65kA fino alla taratura 1,6…2,5A a 400V • protezione termica classe 10 • intervento magnetico istantaneo (12 volte la corrente d'esercizio massima Ie) • protezione morsetti IP20 contro i contatti accidentali • compensazione temperatura ambiente da -5° a +40° C • montaggio veloce su guida DIN oppure a pannello o paretecon 2 viti • adatto al sezionamento secondo EN60947-2. Principali accessori salvamotori: contatti ausiliari, bobine di minima tensione e a lancio, custodie IP55, pulsanti di emergenza