ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-004 SALVAM.AEG MBS25 0,25-0,4 910-201-202 - MBS25-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.25...0.4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 4.8...4.8 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂eq
EAN
4022903541806
Codice prodotto
AEGMBS25-004
Cod. produttore
MBS25-004
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.25...0.4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
4.8...4.8 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
65 kA
Altezza:
80 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm


