pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGKTS25 TRASFORMATORE 25VA 12/24V 220VAC 666996 - KTS25

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGKTS25 TRASFORMATORE 25VA 12/24V 220VAC 666996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 240 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Max. potenza d'uscita - 25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037879648

Codice prodotto

AEGKTS25

Cod. produttore

KTS25

Produttore

ETT

Tensione primaria:

240 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Adatto per installazione in serie:

sì

Max. potenza d'uscita:

25 W

Numero moduli DIN:

3

Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 25VA