ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS86 PIASTRA FONDO MET. 550X750 IPA86 831099 - IPAMS86
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 750 mm
Larghezza - 2 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348310997
Codice prodotto
AEGIPAMS86
Cod. produttore
IPAMS86
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
750 mm
Larghezza:
2 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato


