ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS75 PIASTRA FONDO MET. 450X650 IPA75 831082 - IPAMS75
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 650 mm
Larghezza - 2 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348310829
Codice prodotto
AEGIPAMS75
Cod. produttore
IPAMS75
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
650 mm
Larghezza:
2 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato


