ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS54 PIASTRA FONDO MET. 350X450 IPA54 831053 - IPAMS54
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 2 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348310539
Codice prodotto
AEGIPAMS54
Cod. produttore
IPAMS54
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
2 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato


