ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS43 PIASTRA FONDO MET. 250X350 IPA43 831037 - IPAMS43
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 350 mm
Larghezza - 2 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348310379
Codice prodotto
AEGIPAMS43
Cod. produttore
IPAMS43
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
350 mm
Larghezza:
2 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato


