ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS108 PIASTRA FONDO MET. 750X950 IPA108 831113 - IPAMS108
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 950 mm
Larghezza - 2 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348311130
Codice prodotto
AEGIPAMS108
Cod. produttore
IPAMS108
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
950 mm
Larghezza:
2 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato


