ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM64 PIASTRA FONDO PERT.350X550 IPA64 831067 - IPAM64
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 550 mm
Larghezza - 5 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348310676
Codice prodotto
AEGIPAM64
Cod. produttore
IPAM64
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
550 mm
Larghezza:
5 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Non trattato


