ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM54 PIASTRA FONDO PERT.350X450 IPA54 831054 - IPAM54
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 5 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5412348310546
Codice prodotto
AEGIPAM54
Cod. produttore
IPAM54
Produttore
ETT
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
5 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Non trattato


