ELETTRA SRL AEG - AEGIPA861 CASS. POLIEST. IP54 600X800X300 P.TRASP - IPA861
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 835 mm
Larghezza - 635 mm
Numero moduli DIN - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
5412348311321
Codice prodotto
AEGIPA861
Cod. produttore
IPA861
Produttore
ETT
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
835 mm
Larghezza:
635 mm
Numero moduli DIN:
0
Profondità:
300 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
0
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di file:
0
Profondità interna:
278 mm
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
3 mm
Numero di ingressi per conduttori:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Numero RAL:
7035
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Grado di protezione (NEMA):
12
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Non trattato