pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGIPA1081 CASS. POLIEST. IP54 800X1000X300 P.TRASP - IPA1081

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGIPA1081 CASS. POLIEST. IP54 800X1000X300 P.TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1035 mm

  • Larghezza - 835 mm

  • Numero moduli DIN - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5412348311338

Codice prodotto

AEGIPA1081

Cod. produttore

IPA1081

Produttore

ETT

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1035 mm

Larghezza:

835 mm

Numero moduli DIN:

0

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di file:

0

Profondità interna:

277 mm

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

3 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

Numero RAL:

7035

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Grado di protezione (NEMA):

12

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato