pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGIPA108 CASS. POLIEST. IP66 800X1000X300 P.CIECA - IPA108

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGIPA108 CASS. POLIEST. IP66 800X1000X300 P.CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5412348311123

Codice prodotto

AEGIPA108

Cod. produttore

IPA108

Produttore

ETT

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Altezza:

1035 mm

Larghezza:

835 mm

Profondità:

300 mm

Profondità interna:

277 mm

Spessore materiale scatola:

3 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

0

Numero di file:

0

Numero moduli DIN:

0

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Possibilità di applicazione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Senza