pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHS920 CONT.AUS.AEG HS9.20 910-293-131 - HS920

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHS920 CONT.AUS.AEG HS9.20 910-293-131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4022903544951

Codice prodotto

AEGHS920

Cod. produttore

HS920

Produttore

ETT

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale