pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGGVK5PT-96 ARM.SCHALT GVK COMP. IP65 PAR. PT 96 MOD - GVK5PT-96

ETT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 910 mm

  • Larghezza - 670 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8431044014098

Codice prodotto

AEGGVK5PT-96

Cod. produttore

GVK5PT-96

Produttore

ETT

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

910 mm

Larghezza:

670 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

212 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

96

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Bianco

Numero di file:

4

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1 mm

Numero RAL:

9003

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

CENTRALINO DA PARETE SCHALT IP40 2 FILE 24 MODULI, PORTA CIECA, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 42,4W, NORMA EN62208