ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4PT-120 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 PAR. PT 120 MD - GVK4PT-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Altro
Altezza - 1110 mm
Larghezza - 670 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
8431044014012
Codice prodotto
AEGGVK4PT-120
Cod. produttore
GVK4PT-120
Produttore
ETT
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Altro
Altezza:
1110 mm
Larghezza:
670 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
212 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
120
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Numero di file:
5
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
Numero RAL:
9003
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere


