ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4IC-120 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 INC. PC 120 MD - GVK4IC-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Incassato
Altezza - 1197 mm
Larghezza - 737 mm
Numero moduli DIN - 24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 Kg CO₂-eq
EAN
8431044013909
Codice prodotto
AEGGVK4IC-120
Cod. produttore
GVK4IC-120
Produttore
ETT
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Incassato
Altezza:
1197 mm
Larghezza:
737 mm
Numero moduli DIN:
24
Profondità:
120 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
120
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Profondità di incasso:
100 mm
Numero di file:
5
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Numero RAL:
9003
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere