SCHNEIDER ELECTRIC - Interruttore differenziale iID 2P 100A 30mA Tipo A - A9R21291
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 100 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480374487
Codice prodotto
TEA9R21291
Cod. produttore
A9R21291
Produttore
SNRA9R21291
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
100 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Tipo selettivo:
No
Tipo con ritardo breve:
No
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
No
Frequenza:
50/60 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
Sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷60 °C
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1÷25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1÷35 mm²
Antideflagrante:
No
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


