pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M MORS. SENS/AT - 3209031

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M MORS. SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi - 0.08÷2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14÷2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08÷4 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356143523

Codice prodotto

PJ3209031

Cod. produttore

3209031

Produttore

PHC3209031

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:

0.08÷2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14÷2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08÷4 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

44.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio