pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Unità di controllo magnetica LUCL 3...12 A - 110..220 V - CC/CA - LUCL12FU

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Unità di controllo magnetica LUCL 3...12 A - 110..220 V - CC/CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119407977

Codice prodotto

TELUCL12FU

Cod. produttore

LUCL12FU

Produttore

SNRLUCL12FU

Esecuzione protezione motore:

Altro

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

No

Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range:

43

End value adjustment range undelayed short-circuit release:

170

Voltage type for actuating:

AC/DC

Unità di controllo di protezione magnetica TeSys U da inserire nella base di potenza standard LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti per i motori a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V (da utilizzare quando un azionamento o un avviatore fornisce protezione contro i sovraccarichi). La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 3-12A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC