pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG18 PULSANT.MET. FOR. 18F C/FORI PRESS. - BMDG18

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG18 PULSANT.MET. FOR. 18F C/FORI PRESS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 18

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017018708097

Codice prodotto

AEGBMDG18

Cod. produttore

BMDG18

Produttore

ETT

Numero di punti di comando:

18

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

101.5 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

257 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

300 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X