pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBLLVFNY LAMP.LAMPEGG.GIALLA LED 230VAC 197032 - BLLVFNY

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBLLVFNY LAMP.LAMPEGG.GIALLA LED 230VAC 197032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 220...250 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017018970326

Codice prodotto

AEGBLLVFNY

Cod. produttore

BLLVFNY

Produttore

ETT

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

220...250 V

Portalampada:

BA9s

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

220...250 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no