pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-019 RELE TERM.AEG B55K 14,5-19 910-343-252 - B55K-019

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB55K-019 RELE TERM.AEG B55K 14,5-19 910-343-252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 14.5...19 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8017018396188

Codice prodotto

AEGB55K-019

Cod. produttore

B55K-019

Produttore

ETT

Intervallo di corrente regolabile:

14.5...19 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Relè termici per contattori serie BK. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore