pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-002 RELE TERM.AEG B18K 0,12-0,26 910-343-201 - B18K-002

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-002 RELE TERM.AEG B18K 0,12-0,26 910-343-201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.12...0.26 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8017018396003

Codice prodotto

AEGB18K-002

Cod. produttore

B18K-002

Produttore

ETT

Intervallo di corrente regolabile:

0.12...0.26 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Relè termici per contattori serie BK. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore