pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB05-105 RELE TERM.AEG B05 7,5 -10,5 910-343-114 - B05-105

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB05-105 RELE TERM.AEG B05 7,5 -10,5 910-343-114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 7.5...10.5 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4022903101024

Codice prodotto

AEGB05-105

Cod. produttore

B05-105

Produttore

ETT

Intervallo di corrente regolabile:

7.5...10.5 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè termici per minicontattori serie B05. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore