pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB05-004 RELE TERM.AEG B05 0,26-0,4 910-343-103 - B05-004

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB05-004 RELE TERM.AEG B05 0,26-0,4 910-343-103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.26...0.43 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8425095375949

Codice prodotto

AEGB05-004

Cod. produttore

B05-004

Produttore

ETT

Intervallo di corrente regolabile:

0.26...0.43 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè termici per minicontattori serie B05. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore