ELETTRA SRL AEG - AEGASR4040 INT.MOD.ELFA ASR 4NO 40A 415VAC 666988 - ASR4040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 40 A
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
5413656669883
Codice prodotto
AEGASR4040
Cod. produttore
ASR4040
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Resistenza a corto circuito (Icw):
2 kA
Potere di interruzione nominale:
0.12 kA
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20